Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖNTGEN RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11Z M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11ZRöntgen
Artikeldetailsicht RÖNTGEN RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11Z M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11ZRöntgen
Artikeldetailsicht RÖNTGEN RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11Z M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     223-8318691
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569764612
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Profile 2140x20x0,9 8-11Z

Bimetallsägeband bi-alfa Profile
• Sonderzahnform
• Hochlegierte HSS-M42 Zahnspitzen
• Verstärktes Zahnprofil
• Spanwinkel 6°
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Flexibles Trägerband
• Schwingungsarm
• Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm
• Optimierte Spanabfur
Weitere Informationen:
Öl:
geeignet
Breite:
20 mm
Länge:
2140 mm
Stärke:
0,9 mm
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS-M42
Spanwinkel:
6 °
Innenkühlung:
Nein
Zähne pro Zoll:
8-11
Schnittwert Stahl:
20 m/min | 65 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100 m/min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 20,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 21,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 23,52*
€ 4,90*
ab € 16,40*
€ 23,53*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 18,90*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.