| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318726 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569764964 |
| |
|
| | |
| RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Profile 3100x27x0,9 4- 6Z Bimetallsägeband bi-alfa Profile • Sonderzahnform • Hochlegierte HSS-M42 Zahnspitzen • Verstärktes Zahnprofil • Spanwinkel 6° • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Flexibles Trägerband • Schwingungsarm • Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm • Optimierte Spanabfur Weitere Informationen: | | Öl: | geeignet | Breite: | 27 mm | Länge: | 3100 mm | Stärke: | 0,9 mm | Emulsion: | empfohlen | Werkstoff: | HSS-M42 | Spanwinkel: | 6 ° | Innenkühlung: | Nein | Zähne pro Zoll: | 4-6 | Schnittwert Stahl: | 20 m/min | 65 m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 100 m/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,38* | € 29,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,48* | € 30,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,48* | € 34,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,37* | € 34,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,96* | € 36,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|