| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318818 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7392485005049 |
| |
|
| | |
| TORMEK Vorrichtung SE 77 Zubehör für Nassschleifsystem Tormek® • Für gerade und konvexe Schneiden Weitere Informationen: | | Eignung: | für Tormek® T-8 | Material: | Stahl | Ausführung: | Vorrichtung SE 77 für gerade und konvexe Schneiden | Werkzeugbreite max.: | 77 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,63* | € 73,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,60* | € 73,21* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,32* | € 73,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,69* | € 74,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 74,25* | € 92,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|