Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 zn VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 zn VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319076
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146487
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 zn VE100

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
20.88 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
30 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Normbezeichnung:
Sechskant-Holzschrauben
Schlüsselweite:
19 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schrauben Länge:
50 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1127*
€ 0,1597*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1134*
€ 0,1764*
Lager 223
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,1291*
€ 0,1811*
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1929*
€ 0,267*
14 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.