Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146487, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702562
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146487
EAN/GTIN:
     4317784146487
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146487, Schlüsselschraube DIN 571 12x 50 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
12 x 50 mm
s:
19 mm
k:
8,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 m12x50, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1127*
€ 0,1597*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1134*
€ 0,1764*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,1291*
€ 0,1811*
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1929*
€ 0,267*
14 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.