Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x120 zn VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x120 zn VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x120 zn VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x120 zn VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x120 zn VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319099
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146722
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x120 zn VE25

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
26.17 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
72 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Normbezeichnung:
Sechskant-Holzschrauben
Schlüsselweite:
24 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Schrauben Länge:
120 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
16 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2948*
€ 0,4548*
7 Tage
600
25
€ 4,95*
ab € 0,3384*
€ 0,5284*
Lager 223
600
25
€ 8,50*
ab € 0,3868*
€ 0,6068*
100
€ 4,80*
ab € 0,6058*
€ 0,7958*
4 Tage
650
25
€ 4,30*
ab € 0,5528*
€ 0,8751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6068*
€ 0,72209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5068*
€ 0,60309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.