Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 16x120 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 16x120 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x120 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x120 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x120 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784146722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146722
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt

• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge = 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers

Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 120 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307114
K:
10,0 mm
S:
24 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784146722
Herstellerartikelnummer:
4317784146722
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
16 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschrauben din571 vz 16x120, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, 16x120, Sechskant-Holzbauschrauben, verzinkt, D571, Wiener, Schrauben, AM57116120, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 00571.010, 120, Artikel, nach, Norm, DIN571, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2948*
€ 0,4548*
7 Tage
600
25
€ 4,95*
ab € 0,3384*
€ 0,5284*
1 Tag
600
25
€ 8,50*
ab € 0,3868*
€ 0,6068*
100
€ 4,80*
ab € 0,6058*
€ 0,7958*
4 Tage
650
25
€ 4,30*
ab € 0,5528*
€ 0,8751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.