Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x180 zn VE20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x180 zn VE20
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x180 zn VE20
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x180 zn VE20
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x180 zn VE20
Artikel-Nr.:
     223-8319102
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146753
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x180 zn VE20

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
26.17 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
108 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Normbezeichnung:
Sechskant-Holzschrauben
Schlüsselweite:
24 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Schrauben Länge:
180 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
16 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
204
20
€ 4,79*
ab € 0,5997*
€ 0,8197*
9 Tage
240
20
€ 4,95*
ab € 0,6007*
€ 0,8207*
Lager 223
240
20
€ 8,50*
ab € 0,6985*
€ 0,9385*
5 Tage
240
20
€ 4,30*
ab € 0,9856*
€ 1,3473*
100
€ 4,80*
ab € 1,09*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9385*
€ 1,11682
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9285*
€ 1,10492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8785*
€ 1,04542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8485*
€ 1,00972
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8185*
€ 0,97402
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.