Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 16x180 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 16x180 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x180 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x180 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x180 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784146753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146753
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt

• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge = 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers

Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 180 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307114
K:
10,0 mm
S:
24 mm
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784146753
Herstellerartikelnummer:
4317784146753
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
16 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 16x180, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, Sechskant-Holzbauschrauben, verzinkt, D571, AM57116180, Wiener, Schrauben, 16x180, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 180, 00571.010, Artikel, nach, Norm, DIN571, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,533*
€ 0,813*
7 Tage
60
20
€ 4,95*
ab € 0,6107*
€ 0,8707*
1 Tag
60
20
€ 8,50*
ab € 0,6985*
€ 0,9885*
100
€ 4,80*
ab € 1,09*
€ 1,37*
4 Tage
60
20
€ 4,30*
ab € 0,9963*
€ 1,4285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.