Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x130 zn MU VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x130 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x130 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x130 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x130 zn MU VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319166
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784147637
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x130 zn MU VE50

DIN 601 (ähnlich) Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter, galvanisch verzinkt
• Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 601 (ähnlich)
Gewinde:
M10
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Abmessung:
10 x 130 mm
Kopfhöhe:
6.4 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
601 mm
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
32 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Länge Schraube:
130 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Schlüsselweite:
16/17 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 601 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
130 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 4016
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
340
50
€ 4,79*
ab € 0,2723*
€ 0,3723*
9 Tage
400
50
€ 4,95*
ab € 0,2735*
€ 0,3735*
Lager 223
400
50
€ 8,50*
ab € 0,3126*
€ 0,4226*
5 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,4456*
€ 0,6055*
100
€ 4,80*
ab € 0,4882*
€ 0,6382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.