Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784147637, E-Norm Sechskantschr. DIN 601 M10x130 Mu zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703106
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784147637
EAN/GTIN:
     4317784147637
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784147637, Sechskantschr. DIN 601 M10x130 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (Gewinde x l):
M10 x 130 mm
d:
10 mm
Gewindelänge b:
32 mm
k:
6,4 mm
smax.:
17/16 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2723*
€ 0,3723*
Lager 260
150
50
€ 4,95*
ab € 0,2735*
€ 0,3735*
5 Tage
150
50
€ 8,50*
ab € 0,3126*
€ 0,4326*
5 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,4456*
€ 0,6155*
100
€ 4,80*
ab € 0,4882*
€ 0,6382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.