Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 35 zn 8.8 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 35 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 35 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 35 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 35 zn 8.8 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319351
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784040501
EAN/GTIN:
     4317784295581
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 35 zn 8.8 VE200

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
S [mm]:
6 mm
b [mm]:
28 mm
d [mm]:
8 mm
Gewinde:
M8
Nennmaß:
M 8
Gesamtlänge:
43 mm
k#Tmax. [mm]:
8 mm
Gewindelänge:
28 mm
Abmessung [mm]:
8 x 35 mm
Innensechskant:
6 mm
d#Tk max. [mm]:
13,27 mm
Gewinderichtung:
standard rechts
Schlüsselweite:
6
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Schrauben Länge:
35 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M8
Kopfdurchmesser der Schraube:
13.27 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1600
200
€ 8,50*
ab € 0,0518*
€ 0,0747*
8 Tage
1600
200
€ 4,95*
ab € 0,0696*
€ 0,0999*
15 Tage
1800
200
€ 6,99*
ab € 0,0815*
€ 0,1162*
200
€ 4,80*
ab € 0,0813*
€ 0,1166*
200
€ 4,80*
ab € 0,0819*
€ 0,1166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.