Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M8 x 35 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M8 x 35 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 35 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 35 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 35 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784295581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784295581
EAN/GTIN:
     4317784295581
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt- Abmessung M8 x 35 mm - b 28 mm - d 8 mm - s 6 mm - dk max. 13,27 mm - kmax. 8 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 35 mm
b:
28 mm
d:
8 mm
s:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m8 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, 912-88, Artikel, DIN, galvanisch, Innensechskant, mit, nach, Norm, verzinkt, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1600
200
€ 8,50*
ab € 0,0518*
€ 0,0747*
8 Tage
1600
200
€ 4,95*
ab € 0,0696*
€ 0,0999*
15 Tage
1800
200
€ 6,99*
ab € 0,0815*
€ 0,1162*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,0813*
€ 0,1166*
200
€ 4,80*
ab € 0,0819*
€ 0,1166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.