Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 80 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 80 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319396
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149754
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 80 zn 8.8 VE50

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
931
Gewinde:
M12 mm
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
7.5 mm
Gewindelänge:
30 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
19/18* mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1250
50
€ 4,95*
ab € 0,2681*
€ 0,3681*
7 Tage
1063
1
€ 4,79*
ab € 0,2677*
€ 0,4077*
Lager 223
1250
50
€ 8,50*
ab € 0,3062*
€ 0,4262*
100
€ 4,80*
ab € 0,3587*
€ 0,4787*
100
€ 4,80*
ab € 0,3587*
€ 0,4787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.