Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784149754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149754
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
12 mm
Abmessung:
12 x 80 mm | M12 x 80 mm
b2:
30 mm
b3:
36 mm
Nennmaß:
M 12 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30307135
B:
30 mm
K:
7,5 mm
S:
19/18* mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784149754
Herstellerartikelnummer:
4317784149754
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x80 8.8, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, AM9311280, Sechskantschraube, Schaftschrauben, M12, mit, Schaft, Artikel, nach, Norm, M12x80, DIN950, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1250
50
€ 4,95*
ab € 0,2681*
€ 0,3681*
Lager 7
1063
1
€ 4,79*
ab € 0,2677*
€ 0,4077*
2 Tage
1250
50
€ 8,50*
ab € 0,3062*
€ 0,4262*
100
€ 4,80*
ab € 0,3587*
€ 0,4787*
100
€ 4,80*
ab € 0,3587*
€ 0,4787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.