Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 90 zn 8.8 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 90 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 90 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 90 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 90 zn 8.8 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319491
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152662
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M16x 90 zn 8.8 VE25

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
933
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
6 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
24 mm
Schrauben Länge:
90 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
85
25
€ 4,79*
ab € 0,3661*
€ 0,5661*
9 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,3719*
€ 0,5719*
Lager 223
100
25
€ 8,50*
ab € 0,4256*
€ 0,6556*
100
€ 4,80*
ab € 0,6668*
€ 0,8668*
17 Tage
175
25
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6556*
€ 0,78016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.