Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M16 x 90 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M16 x 90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 90 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152662
EAN/GTIN:
     4317784152662
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M16 x 90 mm - d 16 mm - s 24 mm - k 10,0 mm - amax. 6,00 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 90 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
amax.:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, AM9331690, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M16, M16x90, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
85
25
€ 4,79*
ab € 0,3661*
€ 0,5661*
9 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,3719*
€ 0,5719*
2 Tage
100
25
€ 8,50*
ab € 0,4256*
€ 0,6556*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,6668*
€ 0,8668*
17 Tage
175
25
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7668*
€ 0,91249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7468*
€ 0,88869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6668*
€ 0,79349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.