Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 3,9x 25 zn VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 3,9x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 3,9x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 3,9x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 3,9x 25 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 3,9x 25 zn VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319742
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784192972
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube

E-NORM Bohrschraube DIN 7504-O 3,9x 25 zn VE100

DIN 7504 Form O Bohrschraube, galvanisch verzinkt
• Ehemals Form P
• Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900
• Senkkopf mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
2.3 mm
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Normnummer:
7504
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Bohrblech bis:
2.4 mm
Bohrblech von:
0.7 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Antriebsgröße:
Kreuzschlitz PH 2
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1.3 mm
Größe Antrieb:
2
Normbezeichnung:
Bohrschrauben mit Blechschrauben-Gewinde
Schraubenlänge:
27,3 mm
Hinweis zur Norm:
DIN 7504 - P wird ersetzt durch ISO 15482
Breite Bohrspitze:
3.1 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
2,3 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
25 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PH)
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
für Blechstärke bis:
2.4 mm
für Blechstärke von:
0.7 mm
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewindenenndurchmesser:
3,9 mm
nutzbare Gewindelänge:
17.7 mm
Schrauben Durchmesser:
3,9 mm
Normnummer (Formbuchstabe):
DIN 7504 O
Kopfdurchmesser der Schraube:
7,5 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
7.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5610
100
€ 4,79*
ab € 0,0172*
€ 0,0252*
9 Tage
6700
100
€ 4,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0269*
Lager 223
6600
100
€ 8,50*
ab € 0,0212*
€ 0,031*
5 Tage
6700
100
€ 4,30*
ab € 0,0245*
€ 0,0367*
100
€ 9,80*
ab € 0,0256*
€ 0,0373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.