Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn O (alt P)-H 3,9x25 HP E-No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn O (alt P)-H 3,9x25 HP E-No
DIN 7504 ST galZn O (alt P)-H 3,9x25 HP E-No
DIN 7504 ST galZn O (alt P)-H 3,9x25 HP E-No
DIN 7504 ST galZn O (alt P)-H 3,9x25 HP E-No
DIN 7504 ST galZn O (alt P)-H 3,9x25 HP E-No
Artikel-Nr.:
     214G-4317784192972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784192972
EAN/GTIN:
     4317784192972
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 Form O, Bohrschraube, galvanisch verzinkt • Ehemals Form P • Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 • Senkkopf mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Abmessung:
3,9 x 25 mm
Kopf-Ø:
7,5 mm
Bohrb. von:
0,70 mm
Bohrb. bis:
2,40 mm
dp max.:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN 7504 P, DIN 7504 P, DIN 7504 P Bohrschraube, DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7504o 3.9x 25, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, 3, 9, P3, 9x25-H, Stahl, 07504.016, Schraube, verzinkt, AM75043925, DIN7504, DIN, 7504, Bohrschraube, Teks, Bohrspitze, Blechschrauben, Selbstbohrende, Schrauben, gehärtet, Senkkopf, Vergleiche, ISO, 15482, 9x25, Schneidschrauben, Schnellbauschrauben, Bohrschrauben, D7504, galZn, DIN 7504 Bohrschraube, Bohrschraube DIN 7504, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,018*
€ 0,0264*
7 Tage
3700
100
€ 4,95*
ab € 0,0184*
€ 0,027*
4 Tage
3700
100
€ 8,50*
ab € 0,0211*
€ 0,0311*
Lager 214
3700
100
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,0368*
100
€ 9,80*
ab € 0,0256*
€ 0,0373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.