Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP VE500
Artikel-Nr.:
     223-8319833
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784186988
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

E-NORM Senkschraube DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP VE500

DIN 7991-8.8 Senkschrauben, Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7991
b [mm]:
18 mm
d [mm]:
6 mm
k [mm]:
3,3 mm
s [mm]:
4,0 mm
Normart:
ISO
Nennmaß:
M 6
Kopfhöhe:
3.3 mm
d#Tk [mm]:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Kopfwinkel:
90 °
Normnummer:
10642
Kopfstärke:
3.3 mm
Nenngröße:
M6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
18 mm
Abmessung [mm]:
M6 x 30 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Güte Werkstoff:
8.8
Kopfdurchmesser:
12 mm
Normbezeichnung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Schlüsselweite:
4 mm
Hinweis zur Norm:
ISO 10642 ersetzt DIN 7991
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
30 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0301*
€ 0,0417*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 17,93*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 27,34*
11 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,47*
€ 29,46*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 23,59*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.