Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784186988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784186988
EAN/GTIN:
     4317784186988
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt- Abmessung M6 x 30 mm - b 18 mm - s 4,0 mm - k 3,3 mm - dk 12 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 30 mm
b:
18 mm
s:
4,0 mm
k:
3,3 mm
dk:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, m6x30 iso10642 8.8, din 7991, iso 10642 m6x30, 2016/17, 7991-88, Artikel, Befestigungstechnik, DIN, galvanisch, Innensechskant, mit, nach, Norm, Senkschrauben, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0301*
€ 0,0417*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 17,93*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 27,34*
11 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,47*
€ 29,46*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 23,59*
€ 31,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,60*
€ 37,604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.