Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M20 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M20 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M20 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M20 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M20 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319915
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784226066
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 20 galv.verzinkt

E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M20 VE25

DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern hohe Form, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
33.53 mm
Gewicht:
9.8 kg
Normart:
DIN
Normnummer:
1587
Antriebsart:
Außensechskant
Ausführung:
ab M12 mit Rille, oder entsprechender Einschraubtiefe t min.
Nenngröße:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mutternhöhe:
34 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Einschraubtiefe:
25.58 mm
Gewindesteigung:
2.5 mm
Güte Werkstoff:
6
Kopfdurchmesser:
28,0
Normbezeichnung:
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Schlüsselweite:
30 mm
Gewinde [metrisch]:
M20
Oberflächenschutz:
Galvanisch verzinkt
gesamte Höhe der Mutter:
34 mm
Normnummer (Formbuchstabe):
DIN 1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1300
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5256*
€ 0,7556*
8 Tage
52
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,1925*
€ 15,3925*
5 Tage
54
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,445*
€ 25,38*
15 Tage
55
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 26,55*
4
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,2525*
€ 27,1925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7056*
€ 0,83966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6556*
€ 0,78016
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.