Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784226066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784226066
EAN/GTIN:
     4317784226066
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6
DIN 1587 6-kant-Hutmuttern, hohe Form, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
h:
34 mm
s:
30 mm
Abmessung = d:
M20
dk:
28,0 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Mutter, DIN, 1587, (Hutmutter), AM1587200, M20, Hutmuttern, Hutmutter, Sechskant-Hutmutter, hohe, Form, verzinkt, Sechskant, DIN1587, Sechskant-Muttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, D1587, 01587.310, galZn, DIN 1587 Sechskant-Hutmutter hohe Form, Sechskant-Hutmutter DIN 1587, Mutter DIN 1587 (Hutmutter), 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
25
€ 4,79*
ab € 0,4497*
€ 0,6197*
9 Tage
1000
25
€ 4,95*
ab € 0,4501*
€ 0,6201*
1 Tag
1000
25
€ 8,50*
ab € 0,5156*
€ 0,7156*
Lager 214
1000
25
€ 4,30*
ab € 0,7474*
€ 1,024*
100
€ 4,80*
ab € 0,8189*
€ 1,0689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9356*
€ 1,11336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9056*
€ 1,07766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8756*
€ 1,04196
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,8674*
€ 1,03221
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7474*
€ 0,88941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.