| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8319924 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784151009 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Scheibe DIN 125 ST galZn A 17 HP 0 VE500 DIN 125 / ISO 7089 U-Scheiben, 200 HV, Form A, verzinkt, Handelsverpackung Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt. Weitere Informationen: | | Nennmaß = d1: | 17,0 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0506* | € 0,069* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0532* | € 0,0715* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0609* | € 0,0814* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,067* | € 0,0898* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,0709* | € 0,0936* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|