Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 ST galZn A 17 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 ST galZn A 17 HP
DIN 125 ST galZn A 17 HP
DIN 125 ST galZn A 17 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784151009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FORM A M 17
EAN/GTIN:
     4317784151009
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, 200 HV, Form A, verzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt.

Weitere Informationen:
d1:
17,0 mm
d2:
30,0 mm
Nennmaß:
17,0 mm
s:
3,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307094
S:
3,0 mm
VE:
500 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784151009
Markenname:
neutrale Produktlinie
Nennmaß = d1:
17,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, Stahl, DIN, 125/ISO, 7089, Unterlegscheibe, Befestigungstechnik, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Scheibe, verzinkt, DIN125, Vergleiche, ISO, AM125170, 00125.011, 125, Scheiben, D125, Artikel, nach, Norm, Flache, rund, 17x30x3, galZn, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 125/ISO 7089, Scheibe DIN 125/ISO 7089, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0506*
€ 0,069*
7 Tage
12000
500
€ 4,95*
ab € 0,0532*
€ 0,0715*
1 Tag
12000
500
€ 8,50*
ab € 0,0609*
€ 0,0814*
4 Tage
12000
500
€ 4,30*
ab € 0,067*
€ 0,0898*
16 Tage
14000
500
€ 6,99*
ab € 0,0709*
€ 0,0936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.