| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8319942 Herst.-Nr.: 1250210130000 EAN/GTIN: 4332163461890 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Scheibe DIN 125 ST tZn A 13 HP 0 VE500 DIN 125 / ISO 7089 U-Scheiben, 200 HV, Form A, feuerverzinkt, Handelsverpackung Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt. Weitere Informationen: | | s [mm]: | 2,5 mm | DIN-konform: | DIN 125 / ISO 7089 | ASD Artikel Nr.: | 2973345 | Innendurchmesser: | 13 mm | Außendurchmesser: | 24 mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Nennmaß des Formelementes: | 13,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 125, din 125a |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0352* | € 0,0488* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,0322* | € 0,0498* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0404* | € 0,0559* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0445* | € 0,0617* | | | | | | | | 500 | | € 4,80* | ab € 0,0486* | € 0,0667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|