Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 ST tZn A 13 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 ST tZn A 13 HP
DIN 125 ST tZn A 13 HP
DIN 125 ST tZn A 13 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163461890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163461890
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, 200 HV, Form A, feuerverzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt.

Weitere Informationen:
d1:
13,0 mm
d2:
24,0 mm
Nennmaß:
13,0 mm
s:
2,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30307096
S:
2,5 mm
VE:
500 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163461890
Markenname:
neutrale Produktlinie
Nennmaß = d1:
13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 125, din 125a, Stahl, 00125.021, DIN, 125/ISO, 7089, Unterlegscheibe, Befestigungstechnik, tZn, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Scheibe, DIN125, Vergleiche, ISO, feuerverzinkt, 13x24x2, 5, AM125130, 125, tzn, Scheiben, D125, Artikel, nach, Norm, Flache, rund, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 125/ISO 7089, Scheibe DIN 125/ISO 7089, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4500
500
€ 4,95*
ab € 0,0352*
€ 0,0488*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0322*
€ 0,0498*
1 Tag
4500
500
€ 8,50*
ab € 0,0404*
€ 0,0559*
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0445*
€ 0,0617*
500
€ 4,80*
ab € 0,0486*
€ 0,0667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.