Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 3,2 HP 0 VE1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 3,2 HP 0 VE1000
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 3,2 HP 0 VE1000
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 3,2 HP 0 VE1000
Artikel-Nr.:
     223-8319971
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784232456
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 3,2 HP 0 VE1000

DIN 9021 gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 9021
s [mm]:
0,8 mm
Stärke:
0,8 mm
Innen-Ø:
3.2 mm
Außen-Ø:
9 mm
d#T1 [mm]:
3,2 mm
d#T2 [mm]:
9,0 mm
Nennmaß [mm]:
3,2 mm
ASD Artikel Nr.:
2113018
Materialbeschaffenheit:
Stahl, gescheuert, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40059
1000
€ 4,79*
ab € 0,0039*
€ 0,00502*
1000
€ 5,90*
ab € 0,00372*
€ 0,00505*
9 Tage
45000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00423*
€ 0,00541*
5 Tage
45000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00467*
€ 0,00604*
Lager 223
45000
1000
€ 8,50*
ab € 0,00489*
€ 0,00625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00625*
€ 0,00744
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.