Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784232456, Diverse Scheibe DIN 9021 3,2 zn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-704774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784232456
EAN/GTIN:
     4317784232456
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784232456, Scheibe DIN 9021 3,2 zn HP, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nennmaß = d1:
3,2 mm
d2:
9,0 mm
s:
0,8 mm
Härteklasse:
140 HV
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40059
1000
€ 4,79*
ab € 0,0039*
€ 0,00502*
1000
€ 5,90*
ab € 0,00372*
€ 0,00505*
Lager 260
45000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00423*
€ 0,00541*
5 Tage
45000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00467*
€ 0,00604*
2 Tage
45000
1000
€ 8,50*
ab € 0,00489*
€ 0,00625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00541*
€ 0,00644
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00423*
€ 0,00503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.