Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500
Artikel-Nr.:
     223-8320033
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003530005077
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x60mm VE500

Senkkopf, Kreuzschlitz Z, Vollgewinde, Handelsverpackung
• YELLOX A2L-Beschichtung (Chrom(VI)-frei)
• Gehärtet, gleitbeschichtet
• Vollgewinde
• Senkkopf mit Fräsrippen und PZ-Antrieb
• Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil
• ETA-12/0114
Weitere Informationen:
-:
SPAX - Die Schraube
Bit:
Z 2
ETA:
Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0114 (vgl. downloads.spax.com)
IFT:
Nein
MPA:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-235 (vgl. downloads.spax.com)
SKH:
Ja
Basis:
Universalschraube
SITAC:
Nein
Länge:
60 mm
Spitze:
4CUT
Antrieb:
Kreuzschlitz
Gewicht:
0 g
Gewinde:
Vollgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Material:
Stahl
Einsatz 1:
Universeller Einsatz
Lastwerte:
Nein
Merkmal 1:
4CUT: ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment
Merkmal 2:
Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben.
Merkmal 3:
MULTI-Kopf: bündiges Versenken, fräst im Holz - bremst auf Metall
Vorteil 1:
Ohne Vorbohren (holzabhängig)
Vorteil 2:
Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)
Vorteil 3:
Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen
Vorteil 4:
Multifunktionale Anwendungen im Innenbereich
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Bohrspitze:
Nein
Gewindeart:
Vollgewinde
Kopfwinkel:
90 °
Doppelkonus:
Nein
Durchmesser:
4.5 mm
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Zulassungen:
Ja
Prüfzeichen:
Ja
Schneidkerbe:
Nein
Brandprüfung:
Nein
Doppelgewinde:
Nein
ETA-Zulassung:
ETA-12/0114
Eigenschaft A:
Kreuzschlitz Z
Eigenschaft B:
Verzinkt, gelb passiviert A2L
Gewindelänge:
54 mm
MPA-Zulassung:
Nr. Z-9.1-235
DIBT-Zulassung:
Nein
Klingengröße:
PZD 2
tiefer Bitsitz:
Ja
Antriebsgröße:
Z 2
Kopfdurchmesser:
8.8 mm
Eigenschaft Kopf:
MULTI-Kopf
ICC-Zulassung(1):
Nein
Anwendungsbereich:
universell einsetzbar
Farbe Oberfläche:
gelb
Schaftfräsrippen:
Nein
Verankerungsgrund:
Holzbaustoffe
Zusatzinformation:
Ohne Vorbohren (holzabhängig)
Eigenschaft Spitze:
ohne Vorbohren (holzabhängig)
Typ Schraubenspitze:
4CUT
IFT-Prüfkennzeichen:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Eigenschaft Werkstoff:
gehärtet
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Feuerwiderstandsklasse:
keine
SITAC-Prüfkennzeichen:
Nein
Abweichende Ausführung:
Nein
Eigenschaft Oberfläche:
passiviert
Eigenschaft Wellenprofil:
schnelles und sicheres Verschrauben.
Schichtdicke Oberfläche:
5 µm
Technische Dokumentation:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
SKH-Qualitätsüberwachung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Kurzbezeichnung Oberflächenbehandlung:
A2L
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0404*
€ 0,061*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0442*
€ 0,0647*
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0552*
€ 0,0742*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0688*
€ 0,093*
Lager 223
500
500
€ 8,50*
ab € 0,0765*
€ 0,1007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.