| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8320084 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003530006852 |
| |
|
| | |
| SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4x60mm VE100 Senkkopf, Kreuzschlitz Z, Vollgewinde, Kleinpakete • YELLOX A2L-Beschichtung (Chrom(VI)-frei) • Gehärtet, gleitbeschichtet • Vollgewinde • Senkkopf mit Fräsrippen und PZ-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • ETA-12/0114 Weitere Informationen: | | -: | SPAX - Die Schraube | Bit: | Z 2 | ETA: | Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0114 (vgl. downloads.spax.com) | IFT: | Nein | MPA: | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-235 (vgl. downloads.spax.com) | SKH: | Ja | Basis: | Universalschraube | SITAC: | Nein | Länge: | 60 mm | Spitze: | 4CUT | Antrieb: | Kreuzschlitz | Gewicht: | 0 g | Gewinde: | Vollgewinde | Kopfform: | Senkkopf | Material: | Stahl | Einsatz 1: | Universeller Einsatz | Lastwerte: | Nein | Merkmal 1: | 4CUT: ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment | Merkmal 2: | Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben. | Merkmal 3: | MULTI-Kopf: bündiges Versenken, fräst im Holz - bremst auf Metall | Vorteil 1: | Ohne Vorbohren (holzabhängig) | Vorteil 2: | Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung) | Vorteil 3: | Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen | Vorteil 4: | Multifunktionale Anwendungen im Innenbereich | Werkstoff: | Stahl | Zulassung: | Ja | Bohrspitze: | Nein | Gewindeart: | Vollgewinde | Kopfwinkel: | 90 ° | Doppelkonus: | Nein | Durchmesser: | 4 mm | Gütesiegel: | Ja | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Zulassungen: | Ja | Prüfzeichen: | Ja | Schneidkerbe: | Nein | Brandprüfung: | Nein | Doppelgewinde: | Nein | ETA-Zulassung: | ETA-12/0114 | Eigenschaft A: | Kreuzschlitz Z | Eigenschaft B: | Verzinkt, gelb passiviert A2L | Gewindelänge: | 50 mm | MPA-Zulassung: | Nr. Z-9.1-235 | DIBT-Zulassung: | Nein | Klingengröße: | PZD 2 | tiefer Bitsitz: | Ja | Antriebsgröße: | Z 2 | Kopfdurchmesser: | 8 mm | Eigenschaft Kopf: | MULTI-Kopf | ICC-Zulassung(1): | Nein | Anwendungsbereich: | universell einsetzbar | Farbe Oberfläche: | gelb | Schaftfräsrippen: | Nein | Verankerungsgrund: | Holzbaustoffe | Zusatzinformation: | Ohne Vorbohren (holzabhängig) | Eigenschaft Spitze: | ohne Vorbohren (holzabhängig) | Typ Schraubenspitze: | 4CUT | IFT-Prüfkennzeichen: | Nein | Unterkopffräsrippen: | Ja | Eigenschaft Werkstoff: | gehärtet | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | Feuerwiderstandsklasse: | keine | SITAC-Prüfkennzeichen: | Nein | Abweichende Ausführung: | Nein | Eigenschaft Oberfläche: | passiviert | Eigenschaft Wellenprofil: | schnelles und sicheres Verschrauben. | Schichtdicke Oberfläche: | 5 µm | Technische Dokumentation: | Nein | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | SKH-Qualitätsüberwachung: | Ja | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | DOP - Declaration of Performance: | Ja | Kurzbezeichnung Oberflächenbehandlung: | A2L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0431* | € 0,0685* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,0545* | € 0,0769* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0677* | € 0,098* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0719* | € 0,1011* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0774* | € 0,1077* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|