Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010400603 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1081010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1081010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1081010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33136939
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010400603
EAN/GTIN:
     4003530006265
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindelänge
50 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0544*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0172*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02585*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01675*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01975*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,024*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0296*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.