| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8320087 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003530006906 |
| |
|
| | |
| SPAX Universalschraube Vollgewinde Z 2, 4,5x30mm VE200 Senkkopf, Kreuzschlitz Z, Vollgewinde, Kleinpakete • YELLOX A2L-Beschichtung (Chrom(VI)-frei) • Gehärtet, gleitbeschichtet • Vollgewinde • Senkkopf mit Fräsrippen und PZ-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • ETA-12/0114 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,5 x 30 mm | Marke: | SPAX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0238* | € 0,0376* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0299* | € 0,0421* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,0375* | € 0,053* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0368* | € 0,0535* | | | | Lager 223 | | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0423* | € 0,0591* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|