Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010450303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1081010450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1081010450303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1244429
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010450303
EAN/GTIN:
     4003530006319
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0238*
€ 0,0375*
14 Tage
66600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02865*
€ 0,04035*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0299*
€ 0,042*
1 Tag
3360
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0378*
€ 0,0528*
6 Tage
4800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,037*
€ 0,0534*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00965*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0116*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0215*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00967*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0243*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.