Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8336384 Herst.-Nr.: 5110-3CT EAN/GTIN: 4000896218899 |
| |
|
| | |
| HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5110-3CT - Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
- Sicher:
- Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 3/8 Zoll (10 mm)
- Abmessungen / Länge: 320 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.47 kg
- Anzugsdrehmoment min-max: 10 – 60 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0.5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 3.9 – 25.0 kg
- Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
- Kopfstärke a: 14.5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen: | | Verwendung: | 198-9/2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | nein | Batterien zum Betrieb erforderlich: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,06* | € 133,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 108,73* | € 133,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,76* | € 136,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 111,65* | € 136,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 151,05* | € 182,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|