Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80
Artikel-Nr.:
     223-8358381
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05100080
EAN/GTIN:
     4018754132195
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 80

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Verwendungszweck: Gr. T80 für MAN Baureihe M, Gr. T100 für MAN Baureihe F

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4"
Durchmesser:
34,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T80
Länge 1:
80 mm
Länge 2:
25 mm
Länge mm (L):
80 mm
Gewicht:
300 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,93*
€ 34,67*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 25,89*
€ 34,67*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 26,99*
€ 36,80*
1
€ 4,00*
ab € 27,11*
€ 36,80*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 33,17*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.