Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90 Schraubendrehereinsatz 3/4" T90x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90 Schraubendrehereinsatz 3/4" T90x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90 Schraubendrehereinsatz 3/4" T90x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90 Schraubendrehereinsatz 3/4" T90x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90 Schraubendrehereinsatz 3/4" T90x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90 Schraubendrehereinsatz 3/4" T90x80mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8358382
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05100090
EAN/GTIN:
     4018754132201
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

STAHLWILLE Torx-Schraubenderehreinsatz 3/4" Nr. 59TX T 90

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Verwendungszweck: Gr. T80 für MAN Baureihe M, Gr. T100 für MAN Baureihe F

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4"
Durchmesser:
34,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T90
Länge 1:
80 mm
Länge 2:
25 mm
Länge mm (L):
80 mm
Gewicht:
331 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 27,68*
€ 35,76*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 27,65*
€ 35,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,85*
€ 36,05*
4 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 28,77*
€ 38,05*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 35,74*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.