Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikel-Nr.:
     223-8389592
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75000S343
EAN/GTIN:
     4043692371498
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 8255 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)

Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Die MPU® Überkappe
bietet besonderen Schutz gegen Abrieb
im Bereich der Schuhspitze, schützt das
Oberleder in diesem Bereich gegen
vorzeitigen Verschleiß und erhöht die
Lebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.

GORE-TEX Funktionsfutter bietet beste Performance bei Wind und Wetter. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr. Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an heißen Tagen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.
Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
268 - 274 mm
Fußbreite:
97 - 111 mm
Artikelname:
GTX 8255 XP
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel s3 gr.43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,91*
€ 111,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 114,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 121,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 126,77*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 120,33*
€ 146,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,42*
€ 174,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,97*
€ 170,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,81*
€ 161,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,44*
€ 154,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,33*
€ 143,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.