Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8394749
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3660055
EAN/GTIN:
     4012789682793
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69-S Edelstahl matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet)
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E1400Z/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
SecuSan®:
SecuSan®
Serie:
Amsterdam
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Sack
€ 4,95*
ab € 28,32*
€ 42,09*
Lager 223
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 31,55*
€ 42,39*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.