Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8394888 Herst.-Nr.: 4932352820 EAN/GTIN: 4002395374786 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16 x 450 mm, SDS-Plus 4-Schneiden (Hammerbohrer) - Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage.
- Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern.
- Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei den ⌀ 5-10 mm und einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf bei den ⌀ 12-32 mm für optimale Standzeit.
- 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport.
- PGM zertifiziert.
- Made in Germany.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | MX4 SDS-Plus | Beschreibung: | Hammerbohrer | ⌀ (mm): | 16 | Arbeitslänge (mm): | 400 | Gesamtlänge (mm): | 450 | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,42* | € 26,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,28* | € 26,24* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,37* | € 26,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,33* | € 27,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 22,68* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|