Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 22 mm Hole Dozer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 22 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 22 mm Hole Dozer
Artikel-Nr.:
     223-8394942
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560704
EAN/GTIN:
     0045242503995
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 22mm
lochsäge

MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 22 mm Hole Dozer

  • Bis zu 10 x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen.
  • Aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen.
  • Geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand.
  • Einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien.
  • Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln).
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
HOLE DOZER
Beschreibung:
Lochsäge Bi-Metall
⌀ (mm):
22
⌀ (Zoll):
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe (mm):
41
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 8,18*
€ 11,72*
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 18,60*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 19,06*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,89*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.