Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 102 mm Hole Dozer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 102 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 102 mm Hole Dozer
Artikel-Nr.:
     223-8394953
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560742
EAN/GTIN:
     0045242504275
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge

MILWAUKEE Lochsäge mit HM-Verzahnung 102 mm Hole Dozer

  • Bis zu 10 x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen.
  • Aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen.
  • Geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand.
  • Einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien.
  • Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln).
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
HOLE DOZER
Beschreibung:
Lochsäge Bi-Metall
⌀ (mm):
102
⌀ (Zoll):
4
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe (mm):
41
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 102mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 25,59*
€ 34,51*
€ 4,90*
ab € 37,96*
€ 51,86*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,19*
€ 51,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 40,33*
€ 53,44*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,83*
€ 61,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.