Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 44 mm
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 44 mm
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 44 mm
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 44 mm
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 44 mm
Artikel-Nr.:
     223-8394984
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464924
EAN/GTIN:
     4058546228699
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
milwaukee lochsäge
lochsäge

MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 44 mm

  • BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmerleute, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich.
  • Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien:
  • Ziegel* - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine.
  • Porenbeton*, Gas- und Porenbetonstein.
  • Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm².
  • Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF.
  • Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten.
  • *Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
BIGHAWG
Beschreibung:
Multimaterial-Lochsäge
⌀ (mm):
44
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe (mm):
60
Zähnezahl:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 10,28*
€ 14,39*
1
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 23,56*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 23,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 24,94*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,52*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.