| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8402473 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4040376155665 |
| |
|
| | |
| RAU Unterbau-Hängeschublade Unterbau-Hängeschublade • Mit 1 Schublade • Rollengelagerte Auszüge (ca. 90 %) mit Auszugssicherung und Selbsteinlauf • Komplett integrierte Griffkantung • Zentralverschluss, Schloss mit 2 Schlüsseln • Farbe Schublade: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Inklusive Montagematerial zur Befestigung an der Werkbankplatte. Hinweis: Max. Bestückung bei Werkbankbreite 1500 mm (2 Stück), bei 2000 mm (3 Stück). Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 520 x 650 x 175 | Schubladen Fronthöhe: | 1x 150 | Maße innen B x T: | 490 x 560 | Tragkraft: | 50 | Herstellerartikelnummer: | 03 200l.1-EDE.10KV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,11* | € 133,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 106,12* | € 134,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,77* | € 136,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,92* | € 140,83* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 137,34* | € 170,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|