Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 3,0mm x 1000


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DRATEC DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 3,0mm x 1000
Artikeldetailsicht DRATEC DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 3,0mm x 1000
Artikel-Nr.:
     223-8405794
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     Mo3011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 3,0mm x 1000

WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952

Qualität DT-SG Mo, Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-,Kessel- und Rohrleitungsbau. Betriebstemperatur bis +550 °C. Vorwärmen, Zwischenlagentemperatur und Wärmebehandlung nach dem Schweißen entsprechend dem Grundwerkstoff
Weitere Informationen:
Qualität:
DT-SG Mo
für Material:
Stahl
Lieferform:
1000 mm Schweißstab
DRATEC Artikelnr.:
Mo3011
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
55
5
€ 8,50*
ab € 3,79*
€ 5,41*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 5,41*
€ 6,44
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,28*
€ 6,28
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 3,79*
€ 4,51
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 27,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.