Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W Mo D.3mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685309
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     Mo3011
EAN/GTIN:
     4251435515447
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi AWS A5.28: ER 70 S-A1 Werkstoff-Nr.: 1.5424 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau · niedrigleg. TIG-Schweißstäbe Grundwerkstoffe: St 35.8, St 45.8 HI - HII, 17Mn 14, 19Mn6, 15Mo3 GS-C25, GS-22 Mo 4 WStE 255 bis WStE 460 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5 und 8-10 ISO 20172: Gruppe 1.2 / 1.3 (ReH max 460N/mm²) ISO 20172: Gruppe 2.1 ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 460N/mm²) Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Werkstoffnummer:
W Mo
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 3,78*
€ 5,49*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 193,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,19*
€ 229,8961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,33*
€ 219,3527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,07*
€ 200,0033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 162,73*
€ 193,6487
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 159,40*
€ 189,686
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 157,00*
€ 186,83
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 6,28* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.