Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagschrauber
>
Artikel
MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" vierkant 12V FUEL M12FIWF12-422X
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Milwaukee
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8408216
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933464616
EAN/GTIN:
4058546225612
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber
MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" vierkant 12V FUEL M12FIWF12-422X
Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
Bis zu 339 Nm Drehmoment
½″-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
Besserer Zugang an engen Stellen, da nur 124,5 mm lang
DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen für präzises Arbeiten
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M12FIWF12-422X
Beschreibung:
Akku-Schlagschrauber
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang 2:
1 x M12 B2
Akkukapazität (Ah):
1 x 4.0/ 1 x 2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
1200/1800/2700/2700
Max. Drehmoment (Nm):
339
Max. Lösemoment (Nm):
339
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl (min⁻¹):
1100/2100/3200
Spannung (V):
12
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
1.1 (M12 B4)
Lieferumfang:
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box
... >
Maschinen
>
Akkugeräte
>
Akku Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
akku-schlagschrauber gsb12v
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 230,06*
€ 264,90*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,91*
€ 267,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 243,60*
€ 278,92*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,50*
€ 284,23*
Lager 223
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 318,17*
€ 361,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Schlagnüsse
Milwaukee
4932471828
ab € 14,05*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz 6-kant
Milwaukee
4932478063
ab € 9,51*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz 6-kant
Milwaukee
4932478064
ab € 9,42*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz 6-kant
Milwaukee
4932478065
ab € 9,51*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz 6-kant
Milwaukee
4932478066
ab € 9,46*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz 6-kant
Milwaukee
4932478067
ab € 9,51*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz Torx
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz Torx
Milwaukee
4932478060
ab € 8,14*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz Torx
Milwaukee
4932478061
ab € 9,10*
Zubehör
Kraft-Biteinsatz Torx
Milwaukee
4932478062
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen