Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8408294 Herst.-Nr.: 4933464722 EAN/GTIN: 4058546226671 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Akku-Tischkreissäge FUEL M18FTS210-0 - Die Akku-Säge liefert die gleiche Kraft bei Längsschnitten wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 190 m Schnittreichweite in 19-mm-OSB-Platten mit einer Akkuladung (12,0 Ah)
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm
- 210-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 63 mm bei 90°
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube
- Handgriffe erlauben einen einfachen Transport
- Aufbewahrungsmöglichkeit aller Zubehörteile am Gerät
- Der Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | M18FTS210-0 | Beschreibung: | Akku-Tischkreissäge | Akku: | Li-ion | Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 | Bohrungsdurchmesser (mm): | 30 | Geliefert in: | im Karton | Leerlaufdrehzahl (min⁻¹): | 6300 | Max. Schnitttiefe (mm): | 63.5 | Neigungseinstellung (°): | 47 | Sägeblattdurchmesser (mm): | 210 | Schnittkapazität. (mm): | 622 | Spannung (V): | 18 | Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 22.3 (M18 HB12) | Lieferumfang: | Klinge, Klingenschlüssel, Schiebestock, Seitenanschlag, Gehrungslehre, Rückschlagsicherung, Spaltkeil, Absaugschacht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 524,64* | € 562,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,53* | € 567,42* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,27* | € 587,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,85* | € 592,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 690,38* | € 733,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|