Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Starterset 12V, 2x6Ah Akku und C12C Ladegerät M12NRG-602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Starterset 12V, 2x6Ah Akku und C12C Ladegerät M12NRG-602
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Starterset 12V, 2x6Ah Akku und C12C Ladegerät M12NRG-602
Artikel-Nr.:
     223-8408403
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451903
EAN/GTIN:
     4002395282128
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku

MILWAUKEE Starterset 12V, 2x6Ah Akku und C12C Ladegerät M12NRG-602

  • M12 B6 - M12™ 6.0 Ah Akkus
  • C12 C - M12™ Ladegerät
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M12NRG-602
Beschreibung:
Akku-Starterset
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
im Karton
Ladegerät (spezial):
C12 C
Spannung (V):
12
System:
M12™
Lieferumfang:
2 x M12 B6 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, im Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,66*
€ 150,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,30*
€ 152,09*
7 Tage
5
€ 7,99*
ab € 140,63*
€ 153,42*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 153,53*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 178,44*
€ 193,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.