Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Band für Bandschlüssel 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Band für Bandschlüssel 280mm Band für Bandschüssel 280mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Band für Bandschlüssel 280mm Band für Bandschüssel 280mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Band für Bandschlüssel 280mm Band für Bandschüssel 280mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8409315
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784702119
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
bandschlüssel fortis
ölfilterschlüssel

FORTIS Band für Bandschlüssel 280mm

Bandschlüssel

Ausführung: Aus Qualitätsstahl geschmiedet und verchromt. Mit rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband.

Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit größeren Durchmessern geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band für Bandschlüssel
Spannbereich-Ø:
200 mm
Schlüssellänge:
280 mm
Bandlänge:
840 mm
Bandbreite:
24,0 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784702119
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,45*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,96*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,02*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 5,25*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.